Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6220444 LAB 30 FT PIASTRA DI PROTEZIONE - 6220444

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6220444 LAB 30 FT PIASTRA DI PROTEZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 300 mm

  • Geeignet für Funktionserhalt - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196163458

Artikelnummer

OBO6220444

Herstellernummer

6220444

Hersteller

OBO

Geeignet für Kabelleiterbreite:

300 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Uscita cavi per passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6220444 - LAB 30 FT Piastra discesa cavo