Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6220145 KAB GR A2 PIASTRA USCITA CAVO - 6220145

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6220145 KAB GR A2 PIASTRA USCITA CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 85 mm

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - ja

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195807155

Artikelnummer

OBO6220145

Herstellernummer

6220145

Hersteller

OBO

Geeignet für Kabelleiterbreite:

85 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

sonstige

Uscita cavi per passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6220145 - KAB GR A2 PIASTRA DISCESA CAVO