OBO BETTERMANN - OBO6220142 KAB GR FT PIASTRA USCITA CAVO - 6220142

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterbreite - 85 mm
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Werkstoff - Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
10 ST
EAN
4012195807124
Artikelnummer
OBO6220142
Herstellernummer
6220142
Hersteller
OBO
Geeignet für Kabelleiterbreite:
85 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


