Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6218962 LGBV 115 VS FT CURVA REGOLABILE - 6218962

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6218962 LGBV 115 VS FT CURVA REGOLABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 500 mm

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 110 mm

  • Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196160693

Artikelnummer

OBO6218962

Herstellernummer

6218962

Hersteller

OBO

Geeignet für Kabelleiterbreite:

500 mm

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

110 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil ungelocht

Werkstoff:

Stahl

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Seitenlochung:

nein

Innenradius:

580 mm

Scharnierend:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Curva per passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6218962 - LGBV 115 VS FT CURVA REGOLABILE