OBO BETTERMANN - OBO6218954 LGBV 114 VS FT CURVA REGOLABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelleiterhöhe - 110 mm
Kabelleiterbreite - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Packung
1 ST
EAN
4012196160631
Artikelnummer
OBO6218954
Herstellernummer
6218954
Hersteller
OBO
Kabelleiterhöhe:
110 mm
Kabelleiterbreite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Seitenlochung:
nein
Innenradius:
580 mm
Scharnierend:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


