OBO BETTERMANN - OBO6218946 LGBV 113 VS FT CURVA REGOLABILE - 6218946

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Seitenlochung - nein
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Winkel - 90°
Scharnierend - ja
Packung
1 ST
EAN
4012196160570
Artikelnummer
OBO6218946
Herstellernummer
6218946
Hersteller
OBO
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
nein
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Winkel:
90°
Scharnierend:
ja
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
110 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
300 mm
Innenradius:
580 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


