Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6218822 LGBV 112 VS FS CURVA REGOLABILE - 6218822

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6218822 LGBV 112 VS FS CURVA REGOLABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 200 mm

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 110 mm

  • Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196160150

Artikelnummer

OBO6218822

Herstellernummer

6218822

Hersteller

OBO

Geeignet für Kabelleiterbreite:

200 mm

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

110 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil ungelocht

Werkstoff:

Stahl

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Seitenlochung:

nein

Innenradius:

580 mm

Scharnierend:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Curva snodata a 90°, verticale, per tutti i tipi di passerelle con bordo di altezza pari a 110 mm.