Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6216590 LWVG 110 A2 GIUNTO ANGOLARE - 6216590

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6216590 LWVG 110 A2 GIUNTO ANGOLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195065708

Artikelnummer

OBO6216590

Herstellernummer

6216590

Hersteller

OBO

Ausführung:

Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300...300 mm

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

300 mm

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Giunto angolare come giunto esterno per il fissaggio di passerelle e accessori con bordo di 110 mm e longherone forato.