Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6216550 LVG 110 A2 CONNETTORE LINEARE - 6216550

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6216550 LVG 110 A2 CONNETTORE LINEARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195623885

Artikelnummer

OBO6216550

Herstellernummer

6216550

Hersteller

OBO

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

250 mm

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Giunto lineare come giunto interno per il collegamento di passerelle e accessori con bordo di altezza pari a 110 mm.