Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6216495 LG 114 VS6 A2 PASSERELLA TRAVERSINI - 6216495

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6216495 LG 114 VS6 A2 PASSERELLA TRAVERSINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 110 mm

  • Breite - 400 mm

  • Länge - 6000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 37800 mm²

  • Sprossenmittenabstand - 300 mm

Packung

  • 6 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4012196082971

Artikelnummer

OBO6216495

Herstellernummer

6216495

Hersteller

OBO

Höhe:

110 mm

Breite:

400 mm

Länge:

6000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

37800 mm²

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Steigetrasse:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewicht:

4.2 kg/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

3100 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:

2000 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:

1300 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:

600 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:

450 N/m

Passerella con longherone forato, con bordo di altezza pari a 110 mm, pioli del profilato a C rivettati e aperti verso l'alto.