OBO BETTERMANN - OBO6216477 LG 116 VS 6 FT PASSERELLA TRAVERSINI - 6216477

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Seitenlochung - ja
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Befestigung der Sprosse - blindgenietet
Höhe - 110 mm
Packung
6 M
Grüne Produktbewertung
EAN
4012195065432
Artikelnummer
OBO6216477
Herstellernummer
6216477
Hersteller
OBO
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Befestigung der Sprosse:
blindgenietet
Höhe:
110 mm
Breite:
600 mm
Länge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
56800 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
5 kg/m


