Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6216429 LG 114 VS 3 FT PASSERELLA TRAVERSINI - 6216429

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6216429 LG 114 VS 3 FT PASSERELLA TRAVERSINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 110 mm

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Länge - 3000 mm

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

66 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4012195065258

Artikelnummer

OBO6216429

Herstellernummer

6216429

Hersteller

OBO

Breite:

400 mm

Höhe:

110 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Länge:

3000 mm

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Befestigung der Sprosse:

blindgenietet

Seitenlochung:

ja

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

37800 mm²

Gewicht:

4.46 kg/m

Passerella con longherone forato, con bordo di altezza pari a 110 mm, pioli del profilato a C rivettati e aperti verso l'alto.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie