OBO BETTERMANN - OBO6216423 LG 112 VS 3 FT PASSERELLA TRAVERSINI - 6216423

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Höhe - 110 mm
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Länge - 3000 mm
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
66 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4012195065210
Artikelnummer
OBO6216423
Herstellernummer
6216423
Hersteller
OBO
Breite:
200 mm
Höhe:
110 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Länge:
3000 mm
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Befestigung der Sprosse:
blindgenietet
Seitenlochung:
ja
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
18800 mm²
Gewicht:
4 kg/m
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie