OBO BETTERMANN - OBO6216410 LG 114 VS 3 FS PASSERELLA TRAVERSINI - 6216410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Seitenlochung - ja
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Befestigung der Sprosse - blindgenietet
Höhe - 110 mm
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
EAN
4012195064503
Artikelnummer
OBO6216410
Herstellernummer
6216410
Hersteller
OBO
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Befestigung der Sprosse:
blindgenietet
Höhe:
110 mm
Breite:
400 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
37800 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
4.22 kg/m