Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6213340 LGBV 640 VS FT CURVA REGOLABILE - 6213340

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6213340 LGBV 640 VS FT CURVA REGOLABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

  • Seitenlochung - nein

  • Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht

  • Winkel - 90°

  • Scharnierend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196149957

Artikelnummer

OBO6213340

Herstellernummer

6213340

Hersteller

OBO

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Seitenlochung:

nein

Ausführung der Sprosse:

Profil ungelocht

Winkel:

90°

Scharnierend:

ja

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

60 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

400 mm

Innenradius:

580 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Curva per passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6213340 - LGBV 640 VS FT CURVA REGOLABILE