Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6213235 LGBV 630 VS FS CURVA REGOLABILE - 6213235

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6213235 LGBV 630 VS FS CURVA REGOLABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 300 mm

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 60 mm

  • Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196149537

Artikelnummer

OBO6213235

Herstellernummer

6213235

Hersteller

OBO

Geeignet für Kabelleiterbreite:

300 mm

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

60 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil ungelocht

Werkstoff:

Stahl

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Seitenlochung:

nein

Innenradius:

580 mm

Scharnierend:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Curva snodata a 90°, verticale, per passerelle con piolo VS e bordo di altezza pari a 60 mm.