Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6209828 LCIS 1160 6 FT PASSERELLA TRAVERSINI - 6209828

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6209828 LCIS 1160 6 FT PASSERELLA TRAVERSINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

  • Seitenlochung - ja

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Befestigung der Sprosse - geschweißt

  • Höhe - 110 mm

Packung

  • 6 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

66 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4012196431670

Artikelnummer

OBO6209828

Herstellernummer

6209828

Hersteller

OBO

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Seitenlochung:

ja

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Befestigung der Sprosse:

geschweißt

Höhe:

110 mm

Breite:

600 mm

Länge:

6000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

54000 mm²

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Steigetrasse:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewicht:

4.92 kg/m

Mögliche Stützabstände:

2...4 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

3000 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:

2000 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:

1400 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:

800 N/m

Passerella con bordo di altezza pari a 110 mm saldata, con pioli del profilato a C30 con scanalatura verso l'alto. Longherone laterale arrotondato come rinforzo e protezione dei bordi. Il fissaggio alla mensola viene eseguito con morsetti tipo LKS 40. Lamisura della scanalatura del piolo è pari a 16,5 mm, la staffa reggicavo è il tipo 2056.