Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6209820 LCIS 1120 6 FT PASSERELLA TRAVERSINI - 6209820

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6209820 LCIS 1120 6 FT PASSERELLA TRAVERSINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

  • Seitenlochung - ja

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Befestigung der Sprosse - geschweißt

  • Höhe - 110 mm

Packung

  • 6 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4012196431632

Artikelnummer

OBO6209820

Herstellernummer

6209820

Hersteller

OBO

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Seitenlochung:

ja

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Befestigung der Sprosse:

geschweißt

Höhe:

110 mm

Breite:

200 mm

Länge:

6000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

18000 mm²

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewicht:

3.99 kg/m

Passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6209820 - LCIS 1120 6 FT PASSERELLA SCALETTA