Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6209610 LCIS 620 3 FS PASSERELLA TRAVERSINI - 6209610

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6209610 LCIS 620 3 FS PASSERELLA TRAVERSINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

  • Seitenlochung - ja

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Befestigung der Sprosse - geschweißt

  • Höhe - 60 mm

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4012196487578

Artikelnummer

OBO6209610

Herstellernummer

6209610

Hersteller

OBO

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Seitenlochung:

ja

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Befestigung der Sprosse:

geschweißt

Höhe:

60 mm

Breite:

200 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

8000 mm²

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Steigetrasse:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gewicht:

2.67 kg/m

Mögliche Stützabstände:

1.5...4 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

3300 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

2000 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:

1300 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:

1000 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:

400 N/m

Passerella con bordo di altezza pari a 60 mm, con pioli del profilato C30 aperti verso l'alto saldati. Longherone laterale arrotondato come rinforzo e protezione dei bordi. Il fissaggio alla mensola viene eseguito con morsetti tipo LKS 40. La misura della scanalatura del piolo è pari a 16,5 mm, la staffa reggicavo è il tipo 2056.