Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6208941 LGVG 60 FS CONNETTORE REGOLABILE - 6208941

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6208941 LGVG 60 FS CONNETTORE REGOLABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - ja

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195082507

Artikelnummer

OBO6208941

Herstellernummer

6208941

Hersteller

OBO

Ausführung:

Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

ja

Werkstoff:

Stahl

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

210 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Giunto snodato usato come giunto esterno per il collegamento di passerelle e accessori con bordo di altezza pari a 60 mm e longherone forato. Angolo regolabile in verticale.