Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6208895 LWVG 60 FS GIUNTO ANGOLARE - 6208895

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6208895 LWVG 60 FS GIUNTO ANGOLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 10 ST

EAN

4012196213580

Artikelnummer

OBO6208895

Herstellernummer

6208895

Hersteller

OBO

Ausführung:

Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

200 mm

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Giunto angolare come giunto esterno per il collegamento di passerelle e accessori con bordo di 60 mm e longherone forato.