OBO BETTERMANN - OBO6208709 LG 650 VS6 A2 PASSERELLA TRAVERSINI - 6208709

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Seitenlochung - ja
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Befestigung der Sprosse - blindgenietet
Höhe - 60 mm
Packung
6 M
Grüne Produktbewertung
EAN
4012195064442
Artikelnummer
OBO6208709
Herstellernummer
6208709
Hersteller
OBO
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Befestigung der Sprosse:
blindgenietet
Höhe:
60 mm
Breite:
500 mm
Länge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
24800 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
3.32 kg/m