Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6208703 LG 630 VS6 A2 PASSERELLA TRAVERSINI - 6208703

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6208703 LG 630 VS6 A2 PASSERELLA TRAVERSINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

  • Seitenlochung - ja

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Befestigung der Sprosse - blindgenietet

  • Höhe - 60 mm

Packung

  • 6 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4012195064428

Artikelnummer

OBO6208703

Herstellernummer

6208703

Hersteller

OBO

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Seitenlochung:

ja

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Befestigung der Sprosse:

blindgenietet

Höhe:

60 mm

Breite:

300 mm

Länge:

6000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

14800 mm²

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewicht:

2.89 kg/m

Passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6208703 - LG 630 VS6 A2 PASSERELLA SCALETTA