OBO BETTERMANN - OBO6208630 LG 630 VS 6 FS PASSERELLA TRAVERSINI - 6208630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Seitenlochung - ja
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Befestigung der Sprosse - blindgenietet
Höhe - 60 mm
Packung
6 M
Grüne Produktbewertung
EAN
4012195064268
Artikelnummer
OBO6208630
Herstellernummer
6208630
Hersteller
OBO
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Befestigung der Sprosse:
blindgenietet
Höhe:
60 mm
Breite:
300 mm
Länge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
14800 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
2.89 kg/m