OBO BETTERMANN - OBO6208544 LG 640 VS 3 FS PASSERELLA TRAVERSINI - 6208544

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Seitenlochung - ja
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Befestigung der Sprosse - blindgenietet
Höhe - 60 mm
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
EAN
4012195064060
Artikelnummer
OBO6208544
Herstellernummer
6208544
Hersteller
OBO
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Befestigung der Sprosse:
blindgenietet
Höhe:
60 mm
Breite:
400 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
19800 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
3.15 kg/m