OBO BETTERMANN - OBO6208541 LG 630 VS 3 FS PASSERELLA TRAVERSINI - 6208541

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Seitenlochung - ja
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Befestigung der Sprosse - blindgenietet
Höhe - 60 mm
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
EAN
4012195064053
Artikelnummer
OBO6208541
Herstellernummer
6208541
Hersteller
OBO
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Befestigung der Sprosse:
blindgenietet
Höhe:
60 mm
Breite:
300 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
14800 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
2.89 kg/m