Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6208538 LG 620 VS 3 FS PASSERELLA TRAVERSINI - 6208538

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6208538 LG 620 VS 3 FS PASSERELLA TRAVERSINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

  • Seitenlochung - ja

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Befestigung der Sprosse - blindgenietet

  • Höhe - 60 mm

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4012195064022

Artikelnummer

OBO6208538

Herstellernummer

6208538

Hersteller

OBO

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Seitenlochung:

ja

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Befestigung der Sprosse:

blindgenietet

Höhe:

60 mm

Breite:

200 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

9800 mm²

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gewicht:

2.67 kg/m

Passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6208538 - LG 620 VS 3 FS PASSERELLA SCALETTA