Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6132576 LK4H N100100 Canalina cablaggio halogenf - 6132576

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6132576 LK4H N100100 Canalina cablaggio halogenf

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 100 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Schlitzabstand - 5.5 mm

Packung

  • 2 M

EAN

4012196719358

Artikelnummer

OBO6132576

Herstellernummer

6132576

Hersteller

OBO

Werkstoff:

sonstige

Höhe:

100 mm

Breite:

100 mm

Länge:

2000 mm

Schlitzabstand:

5.5 mm

Schlitzbreite:

4.5 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Halogenfrei:

ja

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

9012 mm²

Befestigungsart:

Bodenlochung

Mit Oberteil:

ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Halogen-free wiring duct, incl. cover and base perforation, for horizontal and vertical routing of electrical cables in the switchgear cabinet. With double-sided adhesive tape on the duct base as a mounting aid. Designed as a metric duct. Retainers are broken out without tools. Special lengths on request.