OBO BETTERMANN - OBO6120003 PADID6 RW1 PRESA EQUIPOTENZIALE - 6120003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausführung - Steckdose 1-fach
Montageart - Einbau
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4012196058174
Artikelnummer
OBO6120003
Herstellernummer
6120003
Hersteller
OBO
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausführung:
Steckdose 1-fach
Montageart:
Einbau
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein


