Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6119226 DTG2PA RW1 SUPPORTO PRESA DATI - 6119226

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6119226 DTG2PA RW1 SUPPORTO PRESA DATI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - einbaubarer Datenverbinder

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Tragring - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012195697046

Artikelnummer

OBO6119226

Herstellernummer

6119226

Hersteller

OBO

Verwendung:

einbaubarer Datenverbinder

Montageart:

sonstige

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

ja

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

mit Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

45 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

9 mm

Supporto per modulo di collegamento dati con uscita diritta e chiusura per la presa di due moduli di collegamento per tecnica per dati con presa RJ45. Il fissaggio a incastro è adatto per l'incasso orizzontale e verticale dei dispositivi. Il tipo PA è dotato di un alloggiamento speciale ed è progettato per il fissaggio indiretto dei moduli di collegamento nell'apertura di montaggio.