Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6109879 VHFP8 COPERCHIO - 6109879

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6109879 VHFP8 COPERCHIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Installationstechnik - sonstige

  • Befestigungsart - schrauben

  • Farbe - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195477457

Artikelnummer

OBO6109879

Herstellernummer

6109879

Hersteller

OBO

Anzahl der Einheiten:

2

Installationstechnik:

sonstige

Befestigungsart:

schrauben

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Form der Aussparung:

rund

Blinddeckel:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

1021

Piastra di copertura con due aperture da 45 mm di diametro per l'incasso di una presa d'estensione (tipo ASD-...) con supporto di fissaggio da 38 mm comprese 8 viti per il fissaggio dell'apparecchio.