Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6109873 ASDD0 SW PRESA SINGOLA 0 - 6109873

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6109873 ASDD0 SW PRESA SINGOLA 0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschmaß - 50x50 mm

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Steckrichtung - gerade

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196169351

Artikelnummer

OBO6109873

Herstellernummer

6109873

Hersteller

OBO

Flanschmaß:

50x50 mm

Ausführung:

sonstige

Farbe:

schwarz

Steckrichtung:

gerade

Schutzart (IP):

IP44

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Presa Schuko da pannello OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6109873 - ASD-D0 SW PRESA SINGOLA 50X61MM