Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6109867 VHFP6 COPERCHIO - 6109867

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6109867 VHFP6 COPERCHIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Installationstechnik - Tragebügel

  • Befestigungsart - schrauben

  • Farbe - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195125525

Artikelnummer

OBO6109867

Herstellernummer

6109867

Hersteller

OBO

Anzahl der Einheiten:

1

Installationstechnik:

Tragebügel

Befestigungsart:

schrauben

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Form der Aussparung:

eckig

Blinddeckel:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

RAL-Nummer:

1021

Piastra di copertura con intaglio per il montaggio di una copertura al di sopra del dispositivo di protezione (tipo VHF-AE4TE). Dotazione massima corrispondente a 4 unità.