Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6109836 VHP5 COPERCHIO - 6109836

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6109836 VHP5 COPERCHIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Installationstechnik - Rastermaß 45

  • Befestigungsart - schrauben

  • Farbe - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195125280

Artikelnummer

OBO6109836

Herstellernummer

6109836

Hersteller

OBO

Anzahl der Einheiten:

2

Installationstechnik:

Rastermaß 45

Befestigungsart:

schrauben

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Form der Aussparung:

eckig

Blinddeckel:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

1021

Piastra di copertura per l'incasso di una presa Modul 45 doppia o dotabile di due apparecchi Modul 45. Nota: osservare le normative VDE.