Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6109822 VHF8 LG HOVERCUBE - 6109822

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6109822 VHF8 LG HOVERCUBE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Absicherung - ohne

  • FI-Schutzschalter - ohne

  • Art des Netzanschlusses - sonstige

  • Handhabung - abhängbar

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195125204

Artikelnummer

OBO6109822

Herstellernummer

6109822

Hersteller

OBO

Absicherung:

ohne

FI-Schutzschalter:

ohne

Art des Netzanschlusses:

sonstige

Handhabung:

abhängbar

Schutzart (IP):

IP44

CEE-Steckdose - 16 A:

ohne

CEE-Steckdose - 32 A:

ohne

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:

8

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

1 Leitung (Stichleitung)

Kabellänge:

0 m

Militärausführung:

nein

Farbe:

sonstige

Höhe:

327 mm

Breite:

135 mm

Tiefe:

175 mm

Alloggiamento vuoto con occhiello di aggancio e maniglia a gancio, per il montaggio di dispositivi di azionamento elettrici con divisorio accluso. Senza piastre di copertura. Per l'alimentazione delle postazioni di lavoro in ambienti bagnati. Grado di protezione: IP44.