Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6109821 VH8 LG HOVERCUBE - 6109821

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6109821 VH8 LG HOVERCUBE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Absicherung - ohne

  • FI-Schutzschalter - ohne

  • Handhabung - abhängbar

  • Schutzart (IP) - IP20

  • CEE-Steckdose - 16 A - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195287391

Artikelnummer

OBO6109821

Herstellernummer

6109821

Hersteller

OBO

Absicherung:

ohne

FI-Schutzschalter:

ohne

Handhabung:

abhängbar

Schutzart (IP):

IP20

CEE-Steckdose - 16 A:

ohne

CEE-Steckdose - 32 A:

ohne

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:

8

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)

Militärausführung:

nein

Farbe:

schwarz

Höhe:

347 mm

Breite:

140 mm

Tiefe:

140 mm

Alloggiamento vuoto con occhiello di aggancio e maniglia a gancio, per il montaggio di 8 dispositivi di azionamento elettrici con divisorio accluso. Senza piastre di copertura.