Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6109804 VH4 3SD1C16 HOVERCUBE - 6109804

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6109804 VH4 3SD1C16 HOVERCUBE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Absicherung - ohne

  • FI-Schutzschalter - ohne

  • Handhabung - abhängbar

  • Schutzart (IP) - IP20

  • CEE-Steckdose - 16 A - 1x16A5p400V

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195125075

Artikelnummer

OBO6109804

Herstellernummer

6109804

Hersteller

OBO

Absicherung:

ohne

FI-Schutzschalter:

ohne

Handhabung:

abhängbar

Schutzart (IP):

IP20

CEE-Steckdose - 16 A:

1x16A5p400V

CEE-Steckdose - 32 A:

ohne

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

3

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)

Militärausführung:

nein

Farbe:

sonstige

Höhe:

247 mm

Breite:

140 mm

Tiefe:

196 mm

Alloggiamento equipaggiato e precablato con occhiello di aggancio, maniglia a gancio e 4 piastre di copertura. Con il seguente allestimento: 3x prese schuko VDE 16 A/250 V con alveoli schermati (pre-cablate su un circuito c.a., connessione tramite morsetto 3 poli); 1x presa CEE 16 A/415 V; setto separatore per la suddivisione dei circuiti.