Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6109802 VH4 4SD HOVERCUBE - 6109802

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6109802 VH4 4SD HOVERCUBE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Absicherung - ohne

  • FI-Schutzschalter - ohne

  • Handhabung - abhängbar

  • Schutzart (IP) - IP20

  • CEE-Steckdose - 16 A - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195125044

Artikelnummer

OBO6109802

Herstellernummer

6109802

Hersteller

OBO

Absicherung:

ohne

FI-Schutzschalter:

ohne

Handhabung:

abhängbar

Schutzart (IP):

IP20

CEE-Steckdose - 16 A:

ohne

CEE-Steckdose - 32 A:

ohne

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

4

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:

0

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)

Militärausführung:

nein

Farbe:

sonstige

Höhe:

247 mm

Breite:

140 mm

Tiefe:

150 mm

Alloggiamento equipaggiato e precablato con occhiello di aggancio, maniglia a gancio e 4 piastre di copertura. Equipaggiato come segue: 4 prese Schuko a 1 via da 16 A / 250 V con protezione dal contatto diretto elevata, cablate a due circuiti a corrente alternata, connessione mediante 2 morsetti a 3 poli, con parete divisoria per la separazione dei circuiti di corrente.