OBO BETTERMANN - OBO6105284 ANT3SD SWGR1 PRESA ANTENNA - 6105284

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Anzahl der Auslässe - 3
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 1 dB
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz - 2 dB
RAL-Nummer (ähnlich) - 7021
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4012196164769
Artikelnummer
OBO6105284
Herstellernummer
6105284
Hersteller
OBO
Ausführung:
Stichdose
Anzahl der Auslässe:
3
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
1 dB
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
2 dB
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
TV-Frequenzband:
5...2150 MHz


