Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6105282 ANT3SD RW1 PRESA ANTENNA - 6105282

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6105282 ANT3SD RW1 PRESA ANTENNA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Anzahl der Auslässe - 3

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 1 dB

  • Geeignet für Kabelmodem - nein

  • Anschlussdämpfung bei 2150 MHz - 2 dB

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012196164752

Artikelnummer

OBO6105282

Herstellernummer

6105282

Hersteller

OBO

Ausführung:

Stichdose

Anzahl der Auslässe:

3

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

1 dB

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

2 dB

Fernspeisetauglich:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

TV-Frequenzband:

5...2150 MHz

Presa antenna Radio-TV-SAT 45x45mm, PC, bianco, 9010