Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6104832 MTGHD F AL1 SUPPORTO MULTIM HDMI - 6104832

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6104832 MTGHD F AL1 SUPPORTO MULTIM HDMI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - HDMI

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - Aluminium

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Tragring - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012195899044

Artikelnummer

OBO6104832

Herstellernummer

6104832

Hersteller

OBO

Verwendung:

HDMI

Montageart:

sonstige

Farbe:

Aluminium

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

mit Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

45 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

9 mm

Supporto multimediale con una presa di collegamento HDMI, uscita cavo diritta, con campo di siglatura, cavo di collegamento HDMI corto nella versione presa-presa. Supporto piastra con blocco di fissaggio, adatto per l'installazione orizzontale e verticale