Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6098804 WRAA 163 FS DERIVAZIONE LATERALE - 6098804

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6098804 WRAA 163 FS DERIVAZIONE LATERALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 160 mm

  • Innenradius - 500 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196656714

Artikelnummer

OBO6098804

Herstellernummer

6098804

Hersteller

OBO

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

160 mm

Innenradius:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Derivazione laterale per impiego orizzontale. Per tutte le passerelle portacavi a grande portata con altezza del bordo pari a 160 mm.