OBO BETTERMANN - OBO6098738 WRB 90 164 FT CURVA 90 - 6098738

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 160 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4012196656479
Artikelnummer
OBO6098738
Herstellernummer
6098738
Hersteller
OBO
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
160 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Innenradius:
500 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein


