OBO BETTERMANN - OBO6098558 WKSG 164 FT PASSERELLA GRANDE PORTATA - 6098558

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 400 mm
Höhe - 160 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 6000 mm
Packung
6 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
73 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4012196766451
Artikelnummer
OBO6098558
Herstellernummer
6098558
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Breite:
400 mm
Höhe:
160 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
6000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
60800 mm²
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Arbeitslänge:
6000 mm
Gewicht:
11.71 kg/m
Mögliche Stützabstände:
3...8 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
3000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
2500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:
2000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:
1600 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:
1300 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m:
1000 N/m
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


