OBO BETTERMANN - OBO6098517 WKSG 166 FS PASSERELLA GRANDE PORTATA - 6098517

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 160 mm
Breite - 600 mm
Materialstärke - 2 mm
Länge - 6000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 91400 mm²
Packung
6 M
Grüne Produktbewertung
EAN
4012196808335
Artikelnummer
OBO6098517
Herstellernummer
6098517
Hersteller
OBO
Höhe:
160 mm
Breite:
600 mm
Materialstärke:
2 mm
Länge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
91400 mm²
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
13.25 kg/m


