OBO BETTERMANN - OBO6098505 WKSG 163 FS PASSERELLA GRANDE PORTATA - 6098505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 300 mm
Höhe - 160 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 6000 mm
Packung
6 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
73 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4012196812059
Artikelnummer
OBO6098505
Herstellernummer
6098505
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Breite:
300 mm
Höhe:
160 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
6000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
45500 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewicht:
10.03 kg/m
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


