OBO BETTERMANN - OBO6098417 WRAA 150 FS DERIVAZIONE LATERALE - 6098417

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 500 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 110 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Innenradius - 500 mm
Farbe - Zink
Packung
1 ST
EAN
4012196352579
Artikelnummer
OBO6098417
Herstellernummer
6098417
Hersteller
OBO
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
500 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
500 mm
Farbe:
Zink
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


