OBO BETTERMANN - OBO6098308 WRB 90 130 FS CURVA 90? - 6098308

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Innenradius - 500 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 110 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
4012196351916
Artikelnummer
OBO6098308
Herstellernummer
6098308
Hersteller
OBO
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Innenradius:
500 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
300 mm
Materialstärke:
1 mm
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


