OBO BETTERMANN - OBO6098157 WKSG 160 FT PASSERELLA GRANDE PORTATA - 6098157

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 110 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 6000 mm
Packung
6 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
73 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4012196033973
Artikelnummer
OBO6098157
Herstellernummer
6098157
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
110 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
6000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
61400 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
Zink
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewicht:
11.98 kg/m