Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6098119 WKSG 140 FS PASSERELLA GRANDE PORTATA - 6098119

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6098119 WKSG 140 FS PASSERELLA GRANDE PORTATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 110 mm

  • Breite - 400 mm

  • Materialstärke - 2 mm

  • Länge - 6000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 40800 mm²

Packung

  • 6 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4012196351558

Artikelnummer

OBO6098119

Herstellernummer

6098119

Hersteller

OBO

Höhe:

110 mm

Breite:

400 mm

Materialstärke:

2 mm

Länge:

6000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

40800 mm²

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Gewicht:

9.22 kg/m

Canale / Passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6098119 - WKSG 140 FS PASSERELLA GRANDE PORTATA